入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 炉ボイラーブラシ |
ブラシ径 | 1-1 / 2」 |
ブラシの長さ | 4" |
塗りつぶしタイプ | ワイヤー |
ハンドル径 | 1/4インチ |
ハンドルの長さ | 38 " |
ハンドルタイプ | ワイヤーループ |
全体の長さ(Overall Length) | 42 " |
タイプ | シングルスパイラル/シングルステム |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブラシ径 | ブラシの長さ | 塗りつぶしタイプ | ハンドルの長さ | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VMZ7 | 2-1 / 8」 | 7" | 圧着真鍮 | 41 " | 木製とツイストワイヤー | 48 " | ¥4,156 | ||
2VMZ9 | 2" | 6" | ファイバーヘアミックス | 36 " | 木製とツイストワイヤー | 42 " | ¥3,151 | ||
2VNA2 | 2-1 / 8」 | 7" | ステンレス鋼 | 41 " | 木製とツイストワイヤー | 48 " | ¥5,871 | ||
2VNC1 | 3" | 6" | ファイバーヘアミックス | 36 " | 木製とツイストワイヤー | 42 " | ¥2,815 | ||
2XTA8 | 2" | 6" | ファイバ | 36 " | 木製とツイストワイヤー | 42 " | ¥3,002 | ||
3EDA2 | 2-1 / 4」 | 4" | ナイロン | 16 " | 木製とツイストワイヤー | 20 " | ¥2,108 | ||
3EDA3 | 2-1 / 4」 | 4" | ナイロン | 16 " | 木製とツイストワイヤー | 20 " | ¥2,067 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。