TOUGH GUY 31DK87 ゴミ袋 10 ガロン 12 ミクロン PK1000
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
アイテム価格 | 病院隔離バッグ |
ロール/パックあたりのバッグ | 50/20 |
容量 | 10ガロン。 |
色 | レッド |
高さ | 24 " |
長さ | 24 " |
材料 | HDPE |
マックス 負荷 | 45ポンド |
パッケージ構成 | コアレスロール |
シール | 星 |
強度評価 | M |
厚さ | 12micron |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 8.6 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 42.93 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 3923210095 |
プロダクト | モデル | 強度評価 | ロール/パックあたりのバッグ | 容量 | 厚さ | 幅(Width) | 色 | 高さ | 長さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31DK88 | ヘビー | 25/10 | 33ガロン。 | 14micron | 33 " | レッド | 40 " | 40 " | 250 | ¥16,368 | ||
31DK89 | ヘビー | 25/10 | 33ガロン。 | 16micron | 33 " | 青 | 40 " | 40 " | 250 | ¥16,368 | ||
31DK91 | ヘビー | 25/8 | 44ガロン。 | 16micron | 37 " | イエロー | 50 " | 50 " | 200 | ¥18,166 | ||
31DK92 | ヘビー | 25/8 | 45ガロン。 | 16micron | 40 " | レッド | 48 " | 48 " | 200 | ¥18,861 | ||
31DK93 | スーパーヘビー | 25/10 | 10ガロン。 | 1.2mil。 | 24 " | レッド | 24 " | 24 " | 250 | ¥10,013 | ||
31DK94 | スーパーヘビー | 25/8 | 15ガロン。 | 1.3mil。 | 24 " | レッド | 33 " | 33 " | 200 | ¥18,976 | ||
31DK95 | スーパーヘビー | 10/10 | 30ガロン。 | 1.3mil。 | 30 " | レッド | 37 " | 37 " | 100 | ¥14,050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。