TOUGH GUY 31DK44 ゴミ袋 56 ガロン 1.1 ミル Pk100
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴミ袋 |
ロール/パックあたりのバッグ | 10/10 |
容量 | 56ガロン。 |
色 | クリア |
高さ | 48 " |
材料 | LLDPE |
マックス 負荷 | 70ポンド |
パッケージ構成 | コアレスロール |
シール | 星 |
強度評価 | エクストラヘビー |
厚さ | 1.1mil。 |
幅(Width) | 42.5 " |
船の重量(kg) | 7.06 |
船高(cm) | 11.75 |
船の長さ(cm) | 43.5 |
船幅(cm) | 28.89 |
HSコード | 3923210095 |
モデル | マックス 負荷 | ロール/パックあたりのバッグ | 容量 | 強度評価 | 厚さ | 幅(Width) | 色 | 高さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15E453 | 45ポンド | 25 | 12から16ガロン。 | ヘビー | 0.59mil。 | 23 " | クリア | 31 " | 500 | ¥15,465 | |
15E454 | 60ポンド | 25 | 15ガロン。 | エクストラヘビー | 0.75mil。 | 23.5 " | クリア | 43 " | 250 | ¥11,290 | |
15E455 | 60ポンド | 25 | 23ガロン。 | エクストラヘビー | 0.75mil。 | 26.5 " | クリア | 45 " | 250 | ¥14,739 | |
15E456 | 70ポンド | 20 | 32ガロン。 | エクストラヘビー | 0.98mil。 | 33 " | クリア | 44 " | 200 | ¥19,671 | |
15E457 | 70ポンド | 15 | 44ガロン。 | エクストラヘビー | 0.98mil。 | 36.5 " | クリア | 50 " | 150 | ¥16,156 | |
15E458 | 85ポンド | 15 | 44ガロン。 | スーパーヘビー | 1.2mil。 | 36.5 " | クリア | 50 " | 150 | ¥19,373 | |
15E459 | 85ポンド | 10 | 55ガロン。 | スーパーヘビー | 1.2mil。 | 39.5 " | クリア | 53 " | 100 | ¥16,757 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。