TOUGH GUY 15E458 ライナー 44 ガロン パック 150
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
アイテム価格 | ゴミ袋 |
ロール/パックあたりのバッグ | 15 |
容量 | 44ガロン。 |
色 | クリア |
高さ | 50 " |
長さ | 50 " |
材料 | LDPE |
マックス 負荷 | 85ポンド |
パッケージ構成 | コアレスロール |
シール | 星 |
強度評価 | スーパーヘビー |
厚さ | 1.2mil。 |
幅(Width) | 36.5 " |
船の重量(kg) | 10.2 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 39.69 |
船幅(cm) | 29.53 |
HSコード | 3923210095 |
原産国 | US |
モデル | マックス 負荷 | ロール/パックあたりのバッグ | 容量 | 強度評価 | 厚さ | 幅(Width) | 色 | 高さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15E453 | 45ポンド | 25 | 12から16ガロン。 | ヘビー | 0.59mil。 | 23 " | クリア | 31 " | 500 | ¥15,465 | |
15E454 | 60ポンド | 25 | 15ガロン。 | エクストラヘビー | 0.75mil。 | 23.5 " | クリア | 43 " | 250 | ¥11,290 | |
15E455 | 60ポンド | 25 | 23ガロン。 | エクストラヘビー | 0.75mil。 | 26.5 " | クリア | 45 " | 250 | ¥14,739 | |
15E456 | 70ポンド | 20 | 32ガロン。 | エクストラヘビー | 0.98mil。 | 33 " | クリア | 44 " | 200 | ¥19,671 | |
15E457 | 70ポンド | 15 | 44ガロン。 | エクストラヘビー | 0.98mil。 | 36.5 " | クリア | 50 " | 150 | ¥16,156 | |
15E459 | 85ポンド | 10 | 55ガロン。 | スーパーヘビー | 1.2mil。 | 39.5 " | クリア | 53 " | 100 | ¥16,757 | |
15E460 | 85ポンド | 10 | 56ガロン。 | スーパーヘビー | 1.2mil。 | 43 " | クリア | 48 " | 100 | ¥13,568 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。