入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 煙道ブラシ |
ブラシ径 | 1-3 / 4」 |
ブラシの長さ | 4.5 " |
塗りつぶしタイプ | 焼き戻しワイヤー |
ハンドルタイプ | 1/4 "(M)NPS |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
タイプ | シングルスパイラル/ダブルステム |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブラシ径 | 塗りつぶしタイプ | ハンドルタイプ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2FCC8 | 2" | ステンレス鋼 | 1/4 "(M)NPS | シングルスパイラル/ダブルステム | ¥4,675 | ||
2VMY1 | 2-3 / 4」 | 焼き戻しワイヤー | 1/4 "(M)NPS | ダブルスパイラル/ダブルステム | ¥3,633 | ||
2VMY4 | 1" | 焼き戻しワイヤー | 1/4 "(M)NPS | ダブルスパイラル/ダブルステム | ¥4,611 | ||
2VMY5 | 2-1 / 4」 | ステンレス鋼 | 1/4 "(M)NPS | シングルスパイラル/ダブルステム | ¥3,995 | ||
2VMY7 | 3" | ステンレス鋼 | 1/4 "(M)NPS | ダブルスパイラル/ダブルステム | ¥5,901 | ||
2VMY8 | 2-1 / 4」 | ステンレス鋼 | 1/4 "(M)NPS | ダブルスパイラル/ダブルステム | ¥4,675 | ||
2VMY9 | 2-3 / 4」 | ステンレス鋼 | 1/4 "(M)NPS | ダブルスパイラル/ダブルステム | ¥5,437 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。