アイテム価格 | モバイル安全バリアシステム |
色 | イエロー |
高さ | 40 " |
長さ | 13ft。 |
材料 | ポリプロピレン |
パネルの高さ | 36 " |
パネルの長さ | 12 " |
パネル幅 | 3 / 4 " |
収納サイズ長さ | 13 " |
収納サイズ幅 | 23 " |
幅(Width) | 23 " |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。