入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷蔵庫コイルブラシ |
剛毛の色 | ホワイト |
ブラシ径 | 3/4 x 1-1/2" |
ブラシの長さ | 12 " |
塗りつぶしタイプ | 合成 |
ハンドル径 | 5/8インチ |
ハンドルの長さ | 15 " |
ハンドルタイプ | 木製 |
全体の長さ(Overall Length) | 28 " |
タイプ | シングルスパイラル/シングルステム |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブラシの長さ | ハンドルの長さ | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2FCD7 | 3/4 x 1-1/2" | 4.5 " | 木製とツイストワイヤー | 30 " | ¥3,283 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。