TOUGH GUY 22F182 ロングハンドルダストパン プラスチック 13-3/4 W ブラック
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
アイテム価格 | ロングハンドルちりとり |
色 | ブラック |
材料 | プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 13.75 " |
全幅 | 13.75 " |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 79.25 |
船幅(cm) | 60.45 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。