アイテム価格 | フロアスイープ |
耐酸性 | 有り |
ブロック素材 | プラスチック |
ブロックサイズ | 18 " |
剛毛の色 | 青 |
ブリストル素材 | 合成 |
ほうきアプリケーション | 任意の表面 |
ほうき接続タイプ | ねじ付き |
ほうきグレード | 中型 |
ほうきの種類 | プッシュほうき |
カラーコーディングシステム | いいえ |
トリムの長さ | 2 "から2/3" |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 47.75 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 9603109000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。