入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクラッチブラシ |
ブリストル素材 | 炭素鋼線 |
ハンドルの長さ | 13.5 " |
ハンドル材料 | 木材 |
ハンドルタイプ | 湾曲しました |
行の数 | 3 x 19 |
トリムの長さ | 1" |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | トリムの長さ | ブリストル素材 | ブラシの長さ | ブラシ幅 | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VAF4 | 1.125 " | ステンレス鋼線 | - | - | 13.75 " | 木材 | 湾曲しました | - | 1 | ¥1,141 | ||
1VAF5 | 1" | ステンレス鋼線 | - | - | 13.75 " | 木材 | 湾曲しました | - | 1 | ¥1,081 | ||
1VAF6 | 1" | ステンレス鋼線 | - | - | 10 " | 木材 | 靴 | - | 1 | ¥1,287 | ||
1VAF7 | 1.187 " | ステンレス鋼線 | - | - | 10 " | 木材 | 靴 | - | 1 | ¥1,423 | ||
1VAF9 | 1.125 " | 炭素鋼線 | - | - | 10 " | 木材 | 靴 | - | 1 | ¥1,266 | ||
1VAG1 | 1 / 2 " | ステンレス鋼線 | - | - | 8" | 木材 | 湾曲しました | - | 5 | ¥1,610 | ||
1VAG2 | 1 / 2 " | ステンレス鋼線 | 1.5 " | 5 / 16 " | 7" | プラスチック | 湾曲しました | 7.125 " | 5 | ¥1,887 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。