入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロビーほうき |
耐酸性 | いいえ |
剛毛の色 | ブラック |
ブリストル素材 | ポリプロピレン |
ほうきのハンドルの直径 | 7 / 8 " |
ほうきの柄の長さ | 31 " |
ほうきの柄の素材 | 金属 |
カラーコーディングシステム | いいえ |
ハンドル径 | 3 / 4 " |
ハンドルの長さ | 28.5 " |
ハンドルタイプ | ビニールコーティングされた金属 |
全体の長さ(Overall Length) | 35 " |
スイープフェイス | 5.9 " |
トリムの長さ | 4" |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9603908020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 剛毛の色 | ブリストル素材 | ハンドルの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | トリムの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34F929 | (フィニアン・タン) | あぶらな科 (キャベツ、はくさい、非結球あぶらな科類など) | 27.5 " | 39 " | 10.5 " | ¥1,578 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。