アイテム価格 | ウェッジモップキット |
抗菌剤 | いいえ |
色 | ナチュラル |
カラーコーディングシステム | いいえ |
接続タイプ | クリップオン |
深さ | 6.5 " |
エンドタイプ | カット |
フレーム材料 | 金属、プラスチック |
ハンドルの長さ | 60 " |
ハンドル材料 | 木材 |
洗濯可能 | 有り |
長さ | 11 " |
材料 | ほうれんそう |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 139.7 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。