TOUGH GUY 16W217 ウェットモップ 16 インチ ストリング コットン ハンドル付き
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェットモップ |
色 | ナチュラル |
カラーコーディングシステム | いいえ |
接続タイプ | ねじ付き |
乾燥重量 | 20オンス |
エンドタイプ | カットエンド |
ハンドルの長さ | 60 " |
ハンドル材料 | 木材 |
ヘッドバンドサイズ | 24 |
洗濯可能 | いいえ |
長さ | 16 " |
材料 | ほうれんそう |
モップタイプ | 文字列 |
プライ | 4 |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 198.12 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。