TORNADO C1600-T バーニッシャー 1.5 馬力 1600 rpm 120v
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自走式バーニッシャー |
ブラシ速度 | 1600 RPM |
構造 | 金属 |
コード長 | 50ft。 |
モーター | 1.5 HP |
パッドサイズ | 20 " |
電源 | 120 VAC、60 Hz、15A |
船の重量(kg) | 42.18 |
船高(cm) | 128.52 |
船の長さ(cm) | 74.93 |
船幅(cm) | 56.39 |
HSコード | 8479892000 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
98484 | バーニッシャー | 115 VAC、60 Hz、7A | ¥728,420 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。