TORNADO 98484 バニッシャー 1.5 馬力 2000 rpm 115v
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
アイテム価格 | バーニッシャー |
ブラシ速度 | 175 / 320 RPM |
構造 | 金属 |
コード長 | 50ft。 |
モーター | 1.5 HP |
パッドサイズ | 20 " |
電源 | 115 VAC、60 Hz、7A |
船の重量(kg) | 44.91 |
船高(cm) | 127.76 |
船の長さ(cm) | 57.4 |
船幅(cm) | 66.8 |
HSコード | 8479892000 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
C1600-T | 自走式バーニッシャー | 120 VAC、60 Hz、15A | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。