アイテム価格 | 空気圧掃除機 |
エアーフロー | CFM 184 |
空気吸入口 | 1 / 2 " |
空気の要件 | CFM 47 |
フィルタの種類 | 外部 |
水平リーチ | 30のフィート |
最小空気圧縮機 | 15 HP |
静的ウォーターリフト | 242 " |
タンク材質 | ステンレス鋼 |
真空タンク容量 | 18ガロン。 |
船の重量(kg) | 42.84 |
船高(cm) | 62.23 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 97.79 |
HSコード | 8508190000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。