TORNADO 95961 空気圧掃除機 16 cfm クロス
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
アイテム価格 | 空気圧掃除機 |
エアーフロー | CFM 160 |
空気吸入口 | 0.75 " |
空気の要件 | CFM 68 |
乾燥容量 | 55ガロン。 |
フィルタの種類 | スタンダード |
水平リーチ | 50のフィート |
最小空気圧縮機 | 25 HP |
正味重量 | 146ポンド |
騒音レベル | 85 |
静的ウォーターリフト | 242 " |
タンク材質 | 鋼 |
船の重量(kg) | 69.4 |
船高(cm) | 132.84 |
船の長さ(cm) | 65.53 |
船幅(cm) | 65.28 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | エアーフロー | 空気吸入口 | 水平リーチ | 正味重量 | 騒音レベル | タンク材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95953 | CFM 47 | 0.5 " | 15のフィート | 86ポンド | 78 | ステンレス鋼 | ¥397,553 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。