TORNADO 94236 湿式/乾式真空 1.6 馬力 20 ガロン 120v
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
アイテム価格 | ウェット/ドライ真空 |
エアーフロー | CFM 114 |
アンプ | 10 |
平均ブラシ寿命 | 750時間 |
キャスター | 有り |
ドレイン | いいえ |
乾燥容量 | 20ガロン。 |
フィルタの種類 | 布 |
高さ | 38 " |
ホース径 | 1.5 " |
ホースの長さ | 10ft。 |
Hz | 50/60 |
長さ | 22 " |
モーターステージの数 | 2 |
ピークHP | 1.6 |
電源コードの長さ | 30ft。 |
静圧 | 90 " |
タンク材質 | ステンレス鋼 |
タンクサイズ | 20ガロン。 |
電圧 | 120 |
保証 | 2年 |
出力 | 1200 |
ウェットキャパシティ | 15ガロン。 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 38.1 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 8479892000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。