TORNADO 94230 湿式/乾式真空 1.6 馬力 17 ガロン 120v
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェット/ドライ真空 |
エアーフロー | CFM 114 |
アンプ | 10 |
平均ブラシ寿命 | 750時間 |
キャスター | 有り |
ドレイン | 有り |
乾燥容量 | 17ガロン。 |
フィルタの種類 | 布 |
高さ | 36 " |
ホース径 | 1.5 " |
ホースの長さ | 10ft。 |
Hz | 50/60 |
長さ | 24 " |
モーターステージの数 | 2 |
ピークHP | 1.6 |
電源コードの長さ | 30ft。 |
静圧 | 90 " |
タンク材質 | ポリエチレン |
タンクサイズ | 17ガロン。 |
電圧 | 120 |
保証 | 2年 |
出力 | 1200 |
ウェットキャパシティ | 12ガロン。 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 22.95 |
船高(cm) | 89.41 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 49.78 |
HSコード | 8508190000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。