アイテム価格 | ボウルブラシ |
耐酸性 | 有り |
剛毛の色 | ホワイト |
ブリストル素材 | 合成 |
ブラシ径 | 3" |
ブラシの長さ | 15.25 " |
カラーコーディングシステム | いいえ |
ハンドルの色 | ホワイト |
ハンドルの長さ | 15.25 " |
ハンドル材料 | プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 17 " |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。