TMI 999-00226 ストリップ ドア 7 x 5 フィート クリア PVC
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
アイテム価格 | 工業用PVCストリップドア |
%オーバーラップ | 67 |
取り付け金具の材質 | 亜鉛めっきされた |
ストリップ数 | 15 |
開口部の高さ | 7ft。 |
開口部の幅 | 5ft。 |
ストリップカラー | クリア |
ストリップの長さ | 86 " |
ストリップ素材 | PVC |
ストリップの厚さ | 0.06 " |
ストリップタイプ | スムーズ |
ストリップ幅 | 6" |
温度。 範囲 | -20〜140度F |
船の重量(kg) | 14.29 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 3925200010 |
原産国 | US |
モデル | 温度。 範囲 | %オーバーラップ | アイテム価格 | ストリップ数 | 開口部の高さ | 開口部の幅 | ストリップの厚さ | ストリップ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999-00212 | 0〜150度F | 67 | 工業用PVCストリップドア | 9 | 7ft。 | 3ft。 | 0.06 " | 6" | ¥37,601 | |
999-00213 | 0〜150度F | 67 | 工業用PVCストリップドア | 12 | 7ft。 | 4ft。 | 0.06 " | 6" | ¥46,652 | |
999-00214 | 0〜150度F | 67 | 工業用PVCストリップドア | 15 | 7ft。 | 5ft。 | 0.06 " | 6" | ¥55,415 | |
999-00215 | 0〜150度F | 67 | 工業用PVCストリップドア | 18 | 7ft。 | 6ft。 | 0.06 " | 6" | ¥64,461 | |
999-00216 | 0〜150度F | 50 | 工業用PVCストリップドア | 12 | 14ft。 | 12ft。 | 0.16 " | 16 " | ¥359,641 | 見積依頼
|
999-00217 | 0〜150度F | 50 | 工業用PVCストリップドア | 14 | 14ft。 | 14ft。 | 0.16 " | 16 " | ¥412,796 | 見積依頼
|
999-00218 | 0〜150度F | 50 | 工業用PVCストリップドア | 14 | 16ft。 | 14ft。 | 0.16 " | 16 " | ¥461,943 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。