アイテム価格 | 地下ファン |
エアーフロー | CFM 180 |
アンプ | 0.6 |
管理 | 可逆 |
カットアウトの高さ | 5-1 / 4」 |
カットアウト幅 | 12-1 / 4」 |
深さ | 22 " |
終了 | スパンコール |
高さ | 4.875 " |
Hz | 60 |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
出力 | プラグイン |
サーモスタット | いいえ |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 14.25 " |
船の重量(kg) | 8.75 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 58.17 |
船幅(cm) | 42.16 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。