TJERNLUND PAI-6 燃焼空気吸気システム 680 CFM
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
アイテム価格 | 燃焼用エアインテークシステム |
アンプ | 5.8 |
BtuH入力 | 1,300,000 |
CFM | 680 |
高さ | 15.25 " |
流入口および流出口の直径。 | 10 " |
長さ | 12.5 " |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 13.625 " |
船の重量(kg) | 34.65 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。