アイテム価格 | デフミディスタット |
調整範囲 | 20-80%RH |
連絡先の評価 | 10アンプ |
深さ | 3" |
高さ | 7" |
取り付け | 壁 |
スイッチアクション | 湿度上昇を閉じる |
スイッチタイプ | SPST |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 9032896070 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。