TITAN TOOL 0580009 エアレスペイントスプレー、5/8 HP、0.33 gpm 流量、動作圧力 1500 Psi
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
アイテム価格 | エアレス塗装機 |
アンペアAC | 4.3 |
注ぐ速さ | 0.33 gpm |
サポートされている銃 | 1 |
高さ | 15.5 " |
ホースの長さ | 30ft。 |
HP | 5/8 |
長さ | 18 15 / 64 " |
マックス。 ホースの長さ | 100のフィート |
マックス。 先端サイズ | 0.017 " |
作動圧力 | 1500のプサイ |
形式 | スタンド |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 15.5 " |
船の重量(kg) | 9.98 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アンペアAC | 注ぐ速さ | 高さ | ホースの長さ | HP | 長さ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0580008 | 16.75 " | 4.4 | 0.40 gpm | 31.75 " | 50ft。 | 45/64 | 20 " | カート | ¥143,839 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。