TITAN TOOL 0290005 LX-40 スプレーガン付きローラーキット、長さ 46 インチ
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
アイテム価格 | エアレスラインストライパー |
保持しています | 5ガロン。 材料の |
全体の長さ(Overall Length) | 46 " |
船の重量(kg) | 44.45 |
船高(cm) | 66.8 |
船の長さ(cm) | 118.11 |
船幅(cm) | 68.58 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 保持しています | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0290009HG | 5ガロン。 | 30 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。