入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーターランコンデンサ |
ケースの高さ | 2-29 / 32」 |
ケースの材質 | アルミニウム |
カバー材質 | 鋼 |
直径 | 1.75 " |
EIAULベース | A |
Hz | 50/60 |
マイクロファラッド評価 | 7.5 |
全体の高さ | 3 13 / 32 " |
全幅 | 1.75 " |
形状 | ラウンド |
温度。 範囲 | -40度から70度C |
端子タイプ | 1/4 "オスクイックコネクト |
UPC | 840899102665 |
電圧 | 440 VAC |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8532300090 |
モデル | 直径 | アイテム価格 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 形状 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCF55A | - | モーターランコンデンサ | 1-55 / 64」 | 3 13 / 32 " | 2.75 " | オーバル | 440 VAC | ¥6,734 | |
POCF5A | - | モーターランコンデンサ | 1.25 " | 2 1 / 16 " | 2" | オーバル | 440 VAC | ¥1,848 | |
POCF60A | - | モーターランコンデンサ | 1-55 / 64」 | 4 13 / 32 " | 2.75 " | オーバル | 440 VAC | ¥8,429 | |
POCF6A | - | モーターランコンデンサ | 1.25 " | 2 1 / 16 " | 2" | オーバル | 440 VAC | ¥2,354 | |
POCF7.5A | - | モーターランコンデンサ | 1.25 " | 2 11 / 16 " | 2" | オーバル | 440 VAC | ¥2,305 | |
POC10A | - | モーターランコンデンサ | 1.25 " | 2 11 / 16 " | 2" | オーバル | 370 VAC | ¥1,972 | |
POC15A | - | モーターランコンデンサ | 1.25 " | 2 11 / 16 " | 2" | オーバル | 370 VAC | ¥2,613 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。