TITAN FASTENERS HCI507502000USA-100T 六角キャップスクリュー、グレード 5、3/4-10 ネジサイズ、長さ 2 インチ、100 個入り
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
アイテム価格 | 六角頭キャップねじ |
直径/ねじサイズ | 3 / 4」-10 |
直径 | 3 / 4 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
グレード | 5 |
頭の高さ | 15 / 32 " |
ヘッド形式 | 16進法 |
ヘッド幅 | 1.125 " |
頭の下の長さ | 2" |
材料 | 鋼 |
プルーフロード | 85,000のプサイ |
ロックウェル硬度 | C25からC34 |
抗張力 | 120,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.75 " |
番手 | 3 / 4-10 |
スレッドスタイル | 部分的にスレッド化 |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 16.18 |
船高(cm) | 15.56 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.62 |
HSコード | 7318158066 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。