Timken UCFC216-50 | パイロット付き丸フランジ取り付けベアリング、シャフト直径 3.1250 インチ、リング直径 82.6 mm | Raptor Supplies 日本
TIMKEN UCFC216-50 パイロット付き丸型フランジ取り付けベアリング、シャフト直径 3.1250 インチ、リング直径 82.6 mm | BF4UPV

TIMKEN UCFC216-50 パイロット付き丸型フランジ取り付けベアリング、シャフト直径 3.1250 インチ、リング直径 82.6 mm

アイテム:BF4UPV モデル:UCFC216-50

入手する 5月 10, 金曜日

見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格マウントされたボールベアリング

発送情報:

船の重量(kg) 8.64

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
TIMKEN UCFC205 パイロット付き丸型フランジ取り付けベアリング、シャフト サイズ 25 mm、リング直径 34.1 mm | BF3WHM UCFC205¥22,603
TIMKEN UCFC209-27 パイロット付き丸型フランジ取り付けベアリング、シャフト直径 1 11/16 インチ、リング直径 49.2 mm | BF4CCG UCFC209-27-
見積依頼
TIMKEN UCFC201-8 パイロット付き丸型フランジ取り付けベアリング、シャフト直径 1/2 インチ、リング直径 31 mm | BF4GRG UCFC201-8¥17,120
TIMKEN UCFC202 パイロット付き丸型フランジ取り付けベアリング、シャフト サイズ 15 mm、リング直径 31 mm | BF4GRH UCFC202-
見積依頼
TIMKEN UCFC204-12 パイロット付き丸型フランジ取り付けベアリング、シャフト直径 0.7500 インチ、リング直径 31 mm | BF4GRJ UCFC204-12-
見積依頼
TIMKEN UCFC206-20 パイロット付き丸型フランジ取り付けベアリング、シャフト直径 1 1/4 インチ、リング直径 38.1 mm | BF4GUZ UCFC206-20-
見積依頼
TIMKEN UCFC211-32 パイロット付き丸型フランジ取り付けベアリング、シャフト直径 2 インチ、リング直径 55.6 mm | BF4GVA UCFC211-32¥43,746

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TIMKEN UCFC216-50 パイロット付き丸型フランジ取り付けベアリング、シャフト直径 3.1250 インチ、リング直径 82.6 mm