定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00082 フラット真鍮 360 3/16 x 1 インチ、長さ 1 フィート | AB2YHW 1PTV4

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00082 フラット真鍮 360 3/16 x 1 インチ、長さ 1 フィート

在庫あり
アイテム:AB2YHW モデル:CUREC00082相互参照:1PTV4

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,469 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemフラットストック
合金タイプ360
終了ミル
硬度スケールRb
長さ1"
長さ公差+/- 0.250 "
材料真鍮
気性ハーフハード
厚さ3 / 16 "
厚さの許容+/- 0.005 "
タイプ一般的用途
典型的な硬度B78
典型的な引張強さ58,000 PSI
典型的な降伏強度45,000 PSI
幅(Width)1"
幅の許容+/- 0.012 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.31
船高(cm)0.51
船の長さ(cm)30.48
船幅(cm)2.54
HSコード7409290090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル厚さ幅(Width)価格
THYSSENKRUPP MATERIALSCUREC00579フラットブラス360/1 x 8/1 "4 ft L | AB1YGH 2PTN1 CUREC005791 / 8 "1 / 4 "¥1,017
THYSSENKRUPP MATERIALSCUREC00942フラットブラス360/1 x 8/3 "4 ft L | AB1YGM 2PTN1 CUREC009421 / 8 "3 / 4 "¥1,364
THYSSENKRUPP MATERIALSCUREC00161フラット真ちゅう360/1 x 8/3 "8フィートL | AB1YGX 2PTP1 CUREC001611 / 8 "3 / 8 "¥979
THYSSENKRUPP MATERIALSCUREC00544フラット真ちゅう360/1 x 8/1 "2 ft L | AB1YGY 2PTR1 CUREC005441 / 8 "1 / 2 "¥979
THYSSENKRUPP MATERIALSCUREC01170フラットブラス360/1 x 8/5 "8フィートL | AB1YGZ 2PTR1 CUREC011701 / 8 "5 / 8 "¥1,071
THYSSENKRUPP MATERIALSCUREC00290フラットブラス360/1 x 8/1インチ3フィート| AB4YHD 1PTR2 CUREC002901 / 8 "1.75 "-
見積依頼
THYSSENKRUPP MATERIALSCUREC00945フラットブラス360/1 x8インチ1フィート長さ| AB1YHN 2PTU1 CUREC009451 / 8 "1"¥1,646

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00082 フラット真鍮 360 3/16 x 1 インチ、長さ 1 フィート
¥2,469 /単価