入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラットストック |
合金タイプ | 110 |
終了 | ミル |
硬度スケール | Rb |
長さ | 3ft。 |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | 銅 |
気性 | ハード |
厚さ | 1 / 4 " |
厚さの許容 | +/- 0.005 " |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | B66 |
典型的な引張強さ | 48,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 44,000 PSI |
幅(Width) | 3 / 4 " |
幅の許容 | +/- 0.012 " |
船の重量(kg) | 0.98 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7409901060 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 長さ公差 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CUREC00302 | 3ft。 | +/- 1.000 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ¥7,875 | |
CUREC00229 | 3ft。 | +/- 1.000 " | 1 / 4 " | 1" | ¥13,291 | |
CUREC01226 | 3ft。 | +/- 1.000 " | 3 / 16 " | 3" | ¥29,854 | |
CUREC00239 | 3ft。 | +/- 1.000 " | 3 / 16 " | 4" | ¥56,148 | |
CUREC00149 | 6" | +/- 3.000 " | 3 / 16 " | 3 / 4 " | ¥17,660 | 見積依頼
|
CUREC00030 | 6" | +/- 3.000 " | 3 / 16 " | 1" | ¥20,164 | 見積依頼
|
CUREC01210 | 3ft。 | +/- 1.000 " | 1 / 8 " | 4" | ¥43,430 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。