入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | 110 |
直径 | 3 / 4 " |
直径公差 | +/- 0.005 " |
終了 | ミル |
硬度スケール | Rb |
長さ | 3のフィート |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | 銅 |
気性 | ハード |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | B66 |
典型的な引張強さ | 48,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 44,000 PSI |
船の重量(kg) | 2.3 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7407295000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 長さ | 長さ公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CURD00742 | 1.25 " | 3のフィート | +/- 1.000 " | ¥63,155 | |
CURD00105 | 1.5 " | 3のフィート | +/- 1.000 " | ¥84,745 | |
CURD00760 | 1.75 " | 3のフィート | +/- 1.000 " | ¥112,867 | |
CURD00256 | 3 / 8 " | 6のフィート | +/- 3.000 " | ¥12,314 | 見積依頼
|
CURD01339 | 3 / 4 " | 1のフィート | +/- 0.250 " | ¥9,758 | |
CURD01339 | 3 / 4 " | 6のフィート | +/- 3.000 " | ¥46,482 | 見積依頼
|
CURD00742 | 1.25 " | 6のフィート | +/- 3.000 " | ¥105,166 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。