THYSSENKRUPP MATERIALS CURD01339 ロッド銅 110 直径 3/4 x 長さ 6 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | 110 |
直径 | 3 / 4 " |
直径公差 | +/- 0.005 " |
終了 | ミル |
硬度スケール | Rb |
長さ | 6のフィート |
長さ公差 | +/- 3.000 " |
材料 | 銅 |
気性 | ハード |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | B66 |
典型的な引張強さ | 48,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 44,000 PSI |
船の重量(kg) | 4.64 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7407295000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 長さ | 長さ公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CURD00742 | 1.25 " | 3のフィート | +/- 1.000 " | ¥63,796 | |
CURD00105 | 1.5 " | 3のフィート | +/- 1.000 " | ¥88,164 | |
CURD00760 | 1.75 " | 3のフィート | +/- 1.000 " | ¥131,138 | |
CURD00256 | 3 / 8 " | 6のフィート | +/- 3.000 " | ¥11,687 | 見積依頼
|
CURD01339 | 3 / 4 " | 1のフィート | +/- 0.250 " | ¥9,271 | |
CURD00742 | 1.25 " | 6のフィート | +/- 3.000 " | ¥113,417 | 見積依頼
|
CURD00105 | 1.5 " | 6のフィート | +/- 3.000 " | ¥158,607 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。