入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リニアピローブロックベアリング |
身幅 | 1.38 " |
ボルトサイズ | #6 |
ボア径 | 0.5 " |
色 | シルバー |
動的負荷容量 | 255ポンド |
材料 | アルミニウム合金 |
取付穴センター | 1" |
取付穴径 | 0.16 " |
シャフト中心への取り付け面 | 0.687 " |
全体の高さ | 1.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.69 " |
全幅 | 2" |
タイプ | 閉店 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8483208040 |
プロダクト | モデル | 取付穴センター | バレル径 | ベアリングタイプ | 取付穴径 | シャフト中心への取り付け面 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPB10OPN | 1.125 " | - | - | 0.19 " | 0.875 | 1.63 " | 1.75 " | 2.5 " | ¥41,586 | ||
SPB16OPN | 1.75 " | - | - | 0.22 " | 1.187 | 2.19 " | 2.63 " | 3.25 " | ¥62,407 | ||
SSUFB12 | - | 1.75 " | - | 0.22 " | - | 2.38 " | 2.06 " | 2.38 " | ¥49,002 | ||
SPB12 | 1.25 " | - | - | 0.19 " | 0.937 " | 1.75 " | 2.06 " | 2.75 " | ¥35,179 | ||
SSUPBO16 | - | - | - | 0.22 " | 1.187 " | 2" | 2.63 " | 3.25 " | ¥65,014 | ||
SSUPBO10 | - | - | - | 0.19 | 0.875 | 1.44 | 1.75 | 2.5 | ¥44,877 | ||
SFB12 | 1.75 " | 1.75 | - | 0.22 | - | - | 2.06 | - | ¥46,745 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。