入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リニアベアリングボールキャリッジ |
エージェンシーコンプライアンス | DIN 645-1 |
キャリッジの高さ | 30.50 mm |
キャリッジ穴のサイズ | M8mm |
キャリッジの長さ | 84.50 mm |
キャリッジ材料 | クロームバナジウム鋼ベアリング、ガラス繊維入りナイロンエンドキャップ |
キャリッジタイプ | 玉 |
キャリッジ幅 | 70 mm |
動的負荷容量 | 21,100 N |
マックス。 スピード | 5インチ/秒 |
シール | ニトリルゴム |
スライドの高さ(mm) | 36 |
静的負荷容量 | 46,100 N |
温度。 範囲 | -40〜80、120最大 |
タイプ | 500シリーズ、標準 |
UPC | 662486662365 |
船の重量(kg) | 0.69 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8482105012 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。