入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルタイ |
基本素材 | ナイロン |
色 | ナチュラル |
設計 | IDタグ付き |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 7.8 " |
マーキングパッドの方向 | ネクタイと平行 |
材料 | ナイロン6/6 |
最大バンドル径 | 1.75 " |
金属検出可能 | いいえ |
パッドサイズ | 1-2/25 x 13/25" |
温度。 範囲 | -40度から185度F |
抗張力 | 50ポンド |
厚さ | 0.04 " |
ULタイプ | 11 |
幅(Width) | 0.2 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 11.43 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ツールコード | 色 | 設計 | ULタイプ | 幅(Width) | 屋内/屋外 | 長さ | 最大バンドル径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYB2315MX | A | ブラック | スタンダード | 21 | 0.1 " | 屋内または屋外 | 7" | 1.5 " | ¥38,556 | ||
TYB2315M | A | ナチュラル | スタンダード | 21 | 0.1 " | 屋内 | 7" | 1.5 " | ¥26,207 | ||
TY253M | A / B | ナチュラル | スタンダード | 21S | 0.18 " | 屋内 | 11.6 " | 3" | ¥83,238 | ||
TY5277MX | B | ブラック | スタンダード | 21S | 0.26 " | 屋内または屋外 | 24.3 " | 7" | ¥30,121 | ||
TY5277M | B | ナチュラル | スタンダード | 21S | 0.26 " | 屋内 | 24.3 " | 7" | ¥23,540 | ||
TY5354M | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥18,757 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。