入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジガスケット |
色 | グリーン |
内部径 | 2.875 " |
材料 | ニトリルバインダーを使用した合成繊維 |
マックス。 圧力 | 600 |
金属検出可能 | いいえ |
外径 | 4.875 " |
パイプサイズ | 2.5 " |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | リングガスケット |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 12.19 |
モデル | 内部径 | 外径 | パイプサイズ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4401RG-0150-062-0050 | 27 / 32 " | 1.875 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ¥63 | |
4401RG-0150-062-0075 | 1-1 / 16」 | 2.25 " | 3 / 4 " | 1 / 16 " | ¥87 | |
4401RG-0150-062-0100 | 1-5 / 16」 | 2.625 " | 1" | 1 / 16 " | ¥125 | |
4401RG-0150-062-0150 | 1-29 / 32」 | 3.375 " | 1.5 " | 1 / 16 " | ¥204 | |
4401RG-0150-062-0200 | 2.375 " | 4.125 " | 2" | 1 / 16 " | ¥306 | |
4401RG-0150-062-0250 | 2.875 " | 4.875 " | 2.5 " | 1 / 16 " | ¥429 | |
4401RG-0150-062-0300 | 3.5 " | 5.375 " | 3" | 1 / 16 " | ¥522 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。