THERMO FISHER SCIENTIFIC STARA1110 メーター STAR A111 pH BT
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スターA111pHBTメーター |
オートパワーオフ | 有り |
自動温度補正 | 有り |
キャリブレーション | 3パイント |
ディスプレイ | セグメント化された |
表示温度範囲 | 「0から120」 |
動作温度 範囲 | 0〜120 |
pH精度 | 0.01 |
pH範囲 | -2~14 |
pH分解能 | 0.001 |
電源 | ACまたは(4)単三電池 |
テストパラメータ | pH |
防水 | IP57 |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | ID |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。