アイテム価格 | ダイヤルポケット温度計 |
正確さ | +/- 1% |
ケースの材質 | ABSプラスチック |
学位区分 | 1度 |
サイズダイヤル | 1" |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
解像度 | 1度 |
茎の長さ | 5" |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | 25〜125度F |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。