入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガラス温度計の液体 |
校正証明書 | NIST |
埋める | 精神 |
長さ | 305 mm |
スケール分割 | 0.5度C |
温度。 範囲 | -20度から110度C |
船の重量(kg) | 0.42 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 9025114000 |
原産国 | DE |
モデル | 長さ | スケール分割 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LSS6033FC | 305 mm | 1度C | -100度から50度C | ¥105,672 | |
LSS10033BLSFC | 460 mm | 0.2度C | -1度から51度C | ¥110,606 | |
LSS603FC | 305 mm | 1度C | -100度から50度C | ¥105,672 | |
LSS6123SFC | 305 mm | 2度F | 0度から300度F | ¥79,009 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。