入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デュアル差動入力真空計 |
正確さ | +/- 0.2%FS |
バッテリタイプ | 9V |
ディスプレイ | バックライト付き5桁LCD |
動作温度 範囲 | 32度から104度F |
圧力範囲 | 120 "WC |
解像度 | 0.001インチのトイレ |
保管温度範囲 | -10度から50度C |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 29.85 |
船幅(cm) | 18.42 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。