入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルポケット温度計 |
正確さ | +/- 2度F(+/- 1度C) |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリタイプ | LR44 |
ケースの材質 | 複合 |
データホールド | 有り |
学位区分 | 0.1 |
ディスプレイ | LCD |
解像度 | 0.1 FまたはC |
茎の長さ | 4.9 " |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | -58度から300度 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。