入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 巻き取り式バリアテープ |
ベルトカラー | 緑/白シェブロン |
色 | 青 |
長さ | ベルト13フィート |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8530800000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベルトカラー | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TC114-30-MAX-NO-D3X-C | - | 赤/白 | ¥19,773 | ||
TC114-30-MAX-NO-D1X-C | 青/白シェブロン | オレンジ | ¥19,773 | ||
TC114-30-MAX-NO-D2X-C | 緑/白シェブロン | オレンジ | ¥19,773 | ||
TC114-30-MAX-NO-D4X-C | イエロー/ブラックシェブロン | オレンジ | ¥19,773 | ||
TC114-23-MAX-NO-D1X-C | 青/白シェブロン | 青 | ¥19,773 | ||
TC114-23-MAX-NO-D3X-C | 赤/白シェブロン | 青 | ¥19,773 | ||
TC114-23-MAX-NO-D4X-C | イエロー/ブラックシェブロン | 青 | ¥19,773 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。