TENSABARRIER 890B-33-89-89-STD-NO-YDX-C ポータブルポスト ブラック 危険防止
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベルト付きバリアポスト |
基本径 | 14 " |
ベースフィニッシュ | ブラックABSスカッフカバーなし |
ベース材料 | 鋳鉄 |
基底型 | スリムプロファイル |
ベルトカラー | 黒のテキストで黄色 |
ベルトの長さ | 7.5ft。 |
ベルトメッセージ | 危険を避けてください |
ベルト幅 | 2" |
ベルト数 | 1 |
ポスト径 | 2" |
仕上げ後 | 黒しわ |
ポストの高さ | 38 " |
投稿資料 | 鋼 |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベルト幅 | 基本径 | ベースフィニッシュ | ベルト数 | ポスト径 | 仕上げ後 | 投稿資料 | ベース材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C | 2" | 14 " | 洗練されたクロム | 1 | 2" | 洗練されたクロム | 鋼 | 鋼 | ¥37,383 | ||
875-21-STD-NO-B9X-C | 2" | 14 " | ブラックABSスカッフカバーなし | 1 | 2.5 " | レッド | PVC | 鋼 | ¥29,679 | ||
875-21-STD-NO-G6X-C | 2" | 14 " | ブラックABSスカッフカバーなし | 1 | 2.5 " | レッド | PVC | 鋼 | ¥29,679 | ||
875-21-STD-NO-Y5X-C | 2" | 14 " | ブラックABSスカッフカバーなし | 1 | 2.5 " | レッド | PVC | 鋼 | ¥29,679 | ||
875-32-STD-NO-YCX-C | 2" | 14 " | ブラックABSスカッフカバーなし | 1 | 2.5 " | ホワイト | PVC | 鋼 | ¥30,840 | ||
875-32-STD-NO-YDX-C | 2" | 14 " | ブラックABSスカッフカバーなし | 1 | 2.5 " | ホワイト | PVC | 鋼 | ¥30,840 | ||
875-32-STD-NO-YEX-C | 2" | 14 " | ブラックABSスカッフカバーなし | 1 | 2.5 " | ホワイト | PVC | 鋼 | ¥30,840 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。