TENSABARRIER890B-33-73-73-STD-NO-R5X-C屋内ポータブルポストポスト仕上げグレー| AD3ALU 3XGG7

TENSABARRIER 890B-33-73-73-STD-NO-R5X-C 屋内用ポータブルポスト ポスト仕上げ グレー

在庫あり
アイテム:AD3ALU Model: 890B-33-73-73-STD-NO-R5X-C相互参照:3XGG7

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥35,015 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemベルト付きバリアポスト
基本径14 "
ベースフィニッシュブラックABSスカッフカバーなし
ベース材料
基底型Basic
ベルトカラーレッド
ベルトの長さ7.5ft。
ベルト幅2"
ベルト数1
ポスト径2"
仕上げ後グレー
ポストの高さ38 "
投稿資料

発送情報:

船の重量(kg) 11.7
船高(cm)106.68
船の長さ(cm)38.1
船幅(cm)38.1
HSコード7326908588
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルベルト幅基本径ベースフィニッシュベルト数ポスト径仕上げ後投稿資料ベース材料価格
TENSABARRIER890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C屋内クロームポータブルポスト高さ40インチ| AA9FLD 1CWN3 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C2"14 "洗練されたクロム12"洗練されたクロム¥37,383
TENSABARRIER875-21-STD-NO-B9X-CエコノミーポストPVCポストフィニッシュレッド| AD3AKB 3XGC1 875-21-STD-NO-B9X-C2"14 "ブラックABSスカッフカバーなし12.5 "レッドPVC¥29,679
TENSABARRIER875-21-STD-NO-G6X-CエコノミーポストPVCポストフィニッシュレッド| AD3AKC 3XGC2 875-21-STD-NO-G6X-C2"14 "ブラックABSスカッフカバーなし12.5 "レッドPVC¥29,679
TENSABARRIER875-21-STD-NO-Y5X-CエコノミーポストPVCポストフィニッシュレッド| AD3AKD 3XGC3 875-21-STD-NO-Y5X-C2"14 "ブラックABSスカッフカバーなし12.5 "レッドPVC¥29,679
TENSABARRIER875-32-STD-NO-YCX-Cエコノミーポストホワイトクリーニングインチの進捗状況| AD3AKE 3XGC4 875-32-STD-NO-YCX-C2"14 "ブラックABSスカッフカバーなし12.5 "ホワイトPVC¥30,840
TENSABARRIER875-32-STD-NO-YDX-Cエコノミーポストホワイトデンジャーキープアウト| AD3AKF 3XGC5 875-32-STD-NO-YDX-C2"14 "ブラックABSスカッフカバーなし12.5 "ホワイトPVC¥30,840
TENSABARRIER875-32-STD-NO-YEX-Cエコノミーポストホワイトアウトオブサービス| AD3AKG 3XGC6 875-32-STD-NO-YEX-C2"14 "ブラックABSスカッフカバーなし12.5 "ホワイトPVC¥30,840

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TENSABARRIER 890B-33-73-73-STD-NO-R5X-C 屋内用ポータブルポスト ポスト仕上げ グレー
¥35,015 /単価