TENSABARRIER 886-33-STD-NO-L5X-C 屋内/屋外用ポータブルポスト PVC ブラック
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
アイテム価格 | ベルト付きバリアポスト |
基本径 | 19 " |
ベースフィニッシュ | ブラック |
ベース材料 | 頑丈なゴム |
基底型 | 六角 |
ベルトカラー | 青 |
ベルトの長さ | 7.5ft。 |
ベルト幅 | 2" |
ベルト数 | 1 |
ポスト径 | 2.5 " |
仕上げ後 | ブラック |
ポストの高さ | 38 " |
投稿資料 | PVC |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベルト幅 | 基本径 | ベースフィニッシュ | ベルト数 | ポスト径 | 仕上げ後 | 投稿資料 | ベース材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C | 2" | 14 " | 洗練されたクロム | 1 | 2" | 洗練されたクロム | 鋼 | 鋼 | ¥40,857 | ||
875-21-STD-NO-B9X-C | 2" | 14 " | ブラックABSスカッフカバーなし | 1 | 2.5 " | レッド | PVC | 鋼 | ¥30,687 | ||
875-21-STD-NO-G6X-C | 2" | 14 " | ブラックABSスカッフカバーなし | 1 | 2.5 " | レッド | PVC | 鋼 | ¥30,687 | ||
875-21-STD-NO-Y5X-C | 2" | 14 " | ブラックABSスカッフカバーなし | 1 | 2.5 " | レッド | PVC | 鋼 | ¥30,687 | ||
875-32-STD-NO-YCX-C | 2" | 14 " | ブラックABSスカッフカバーなし | 1 | 2.5 " | ホワイト | PVC | 鋼 | ¥30,687 | ||
875-32-STD-NO-YDX-C | 2" | 14 " | ブラックABSスカッフカバーなし | 1 | 2.5 " | ホワイト | PVC | 鋼 | ¥30,687 | ||
875-32-STD-NO-YEX-C | 2" | 14 " | ブラックABSスカッフカバーなし | 1 | 2.5 " | ホワイト | PVC | 鋼 | ¥30,687 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。