TENNSCO ZVES-3618D SAND ボルトレス棚 36×18 1段
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
アイテム価格 | ボルトレス棚 |
ビーム容量 | 1000ポンド |
色 | すな |
デッキ材 | パーチクルボード |
深さ | 18 " |
終了 | パウダーコート |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 1 |
棚の調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚容量 | 750ポンド |
棚のスタイル | シングルストレート |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 7.71 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403100040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 棚容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ZVES-3624Dサンド | 24 " | 500ポンド | ¥11,368 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。