TENNSCO ZM7-4824S-5PD 棚スターターユニット、48 x 24 x 84 インチサイズ、穴あきスチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトレス棚、スターター |
深さ | 24 " |
高さ | 84 " |
棚の数 | 5 |
幅(Width) | 48 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ZM7-4236S-5D | 36 " | 42 " | ¥151,454 | 見積依頼
| |
ZM7-4836S-5D | 36 " | 48 " | ¥164,745 | 見積依頼
| |
ZM7-3612S-5PD | 12 " | 36 " | ¥71,400 | 見積依頼
| |
ZM7-4812S-5PD | 12 " | 48 " | ¥81,290 | 見積依頼
| |
ZM7-3618S-5PD | 18 " | 36 " | ¥89,327 | 見積依頼
| |
ZM7-4218S-5PD | 18 " | 42 " | ¥89,018 | 見積依頼
| |
ZM7-4818S-5PD | 18 " | 48 " | ¥96,127 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。