TENNSCO ZM7-3615S-5D ボルトレス棚スターター 36 x 15 スチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトレス棚、スターター |
ビーム容量 | 750ポンド |
色 | グレー |
デッキ材 | 鋼 |
深さ | 15 " |
終了 | エレクトロコート |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
高さ | 84 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 5 |
棚の調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚のスタイル | シングルストレート |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 30.15 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 246.38 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 9403608081 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビーム容量 | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZM7-3612S-5D | 750ポンド | 12 " | 36 " | ¥54,327 | 見積依頼
| |
ZM7-3618S-5D | 750ポンド | 18 " | 36 " | ¥62,636 | 見積依頼
| |
ZM7-3624S-5D | 700ポンド | 24 " | 36 " | ¥71,208 | 見積依頼
| |
ZM7-3630S-5D | 600ポンド | 30 " | 36 " | ¥87,292 | 見積依頼
| |
ZM7-3636S-5D | 600ポンド | 36 " | 36 " | ¥98,508 | 見積依頼
| |
ZM7-4212S-5D | 600ポンド | 12 " | 42 " | ¥62,538 | 見積依頼
| |
ZM7-4215S-5D | 600ポンド | 15 " | 42 " | ¥69,139 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。