TENNSCO ZLES-4818 メッドグレー 追加シェルフ 幅48 x 奥行き18 デッキなし
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
アイテム価格 | 追加の棚 |
ビーム容量 | 2250 |
棚あたりの容量 | 2250ポンド |
色 | グレー |
構造 | 鋼 |
デッキ | いいえ |
深さ | 18 " |
高さ | 84 " |
負荷容量 | 2250ポンド |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 5.44 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビーム容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ZLES-7218 メッドグレー | 1750 | 72 " | ¥12,101 | 見積依頼
| |
ZLES-9618 メッドグレー | 1250 | 96 " | ¥16,566 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。